Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΩΤΙΣΜΟΣ HUBBELL - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Προβολέας LED RFL3-40-5K, Τύπος βάσης με αρθρώσεις, 4400 Lumens, 52W | CH6RHN 56DZ66

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR Προβολέας LED RFL3-40-5K, Τύπος βάσης με αρθρώσεις, 4400 Lumens, 52W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RHN Μοντέλο: RFL3-40-5KCross Ref: 56DZ66
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
€393.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροβολέας
Θερμοκρασία χρώματος.5000K
CRI70
Περιοχή ρεύματος41W να 100W
Βάθος2 7 / 8 "
Βάση εξαρτήματος52W
Ύψος9 1 / 4 "
Χρώμα στέγασηςΧαλκί
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτίμηση IP66
Λάμπα Watt52W
Αντικατάσταση LED για250W MH/HPS
Μήκος2 7 / 8 "
Lumens4400 lm
Lumens ανά Watt131 lm / W
Σειρά Lumens4001 έως 6000 lm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.104 μοίρες φά
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-31 μοίρες φά
Τοποθεσία τοποθέτησηςκοντάρι, τοίχος
Τοποθέτηση ΤύποςΑρθρωση δάκτυλου
Τάση120V έως 277VAC
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Πλάτος9 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.79
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΘερμοκρασία χρώματος.Περιοχή ρεύματοςLumensLumens ανά WattΣειρά LumensΤοποθέτηση ΤύποςΠλάτοςΤιμή
ΦΩΤΙΣΜΟΣ HUBBELL - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Προβολέας LED RFL3-40-4K-PC, Τύπος βάσης με αρθρώσεις, 4551 Lumens, 34W | CH6RHM 499H91 RFL3-40-4K-PC2 1 / 2 "4000K0 έως 40W4551 lm134 lm / W6001 lm και μεγαλύτεροΑρθρωση δάκτυλου9 51 / 64 "€505.21
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL4-120-5K-T LED Floodlight, Trunnion Mount Type, 14700 Lumens, 124W | CH6RHP 56DZ63 RFL4-120-5K-T3 1 / 2 "5000K101W να 300W14700 lm22 lm / W6001 lm και μεγαλύτεροΥποστήριγμα τηλεβόλου13 7 / 8 "€830.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR Προβολέας LED RFL3-40-5K, Τύπος βάσης με αρθρώσεις, 4400 Lumens, 52W
€393.37 /μονάδα