Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278W Διακόπτης αισθητήρα πληρότητας, Διακοσμητής, 8A, 120 / 277VAC, Λευκός | AH2LRB 29RX20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278W Διακόπτης αισθητήρα κατοχής, Διακοσμητής, 8A, 120/277VAC, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2LRB Μοντέλο: WLS1278WCross Ref: 29RX20

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€272.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης αισθητήρα
Ενισχυτές8
ΧρώμαΆσπρο
Μέθοδος επικοινωνίαςRF
Current RatingΗ 8
ΒαθμόςΑρχικό
Τύπος εγκατάστασηςΚουτί διακόπτη τοίχου
Ονομαστική HP1/4
Εναλλαγή δράσηςOn / Off
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Τύπος διακόπτη1-πόλο
Τάση τάσης120 / 277 VAC
Μέθοδος καλωδίωσηςΠλευρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1406
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ διακόπτη: Rocker
    • Τάση AC: 120 έως 277
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα ασύρματου / RF, 8A Light ή 5.8A Fan

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278I Διακόπτης αισθητήρα πληρότητας, Διακοσμητής, 8A, 120 / 277VAC, Ivory | AH2LRA 29RX19 WLS1278IΕλεφαντόδοντο€276.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278W Διακόπτης αισθητήρα κατοχής, Διακοσμητής, 8A, 120/277VAC, Λευκό
€272.27 /μονάδα