MARATHON MOTORS 056C11F5302 Μοτέρ γενικής χρήσης Πυκνωτής-εκκίνηση 1/4 Hp 115/208-230v | AF6NDC 19YU91 / G577

MARATHON MOTORS 056C11F5302 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση 1/4 Hp 115 / 208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NDC Μοντέλο: 056C11F5302Cross Ref: 19yu91 / G577

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€748.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο6.8 / 3.1-3.4
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας9.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1140
Ονομαστική απόδοση47.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 13 / 16 "
Φάση1
Ομάδα RPM1101-1200
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 16 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)23.16
Μήκος πλοίου (cm)40.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 056C11F5303 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση 1/3 Hp 115 / 208-230v | AF6MGN 19YU92 / G576 056C11F5303114056C7.8 / 3.6-3.952.5%12 5 / 16 "1101-12001101-12001.15€782.76
MARATHON MOTORS 056C17F5320 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση 1/3 Hp 115 / 208-230v | AF6MGP 19YU93 / G570 056C17F5320172556C6.6 / 3.1-3.355%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€546.37
MARATHON MOTORS 056C17F5321 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση 1/2 Hp 115 / 208-230v | AF6MGQ 19YU94 / G571 056C17F5321172556C8.8 / 4.2-4.466%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€586.67
MARATHON MOTORS 056C17F5322 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση 3/4 Hp 115 / 208-230v | AF6MGR 19YU95 / G572 056C17F5322172556C11.0 / 5.4-5.570%12 5 / 16 "1701-18001701-18001.15€690.99
MARATHON MOTORS 056B11F5303 Γενικός σκοπός κινητήρα Πυκνωτής-εκκίνηση / πυκνωτής Tefc 1/2 Hp | AF6NCW 19YU85 / G578 056B11F5303114056C9.6 / 4.7-4.864%13 5 / 16 "1101-12001101-12001.15€1,155.21
MARATHON MOTORS 056B17F5305 Γενικός σκοπός Κινητήρας πυκνωτής-εκκίνηση / πυκνωτής-λειτουργίας Tefc 1-1 / 2 Hp | AF6NCX 19YU86 / G574 056B17F5305172556HC15.2 / 8.2-7.680%13 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€994.10
MARATHON MOTORS 056B17F5306 Γενικός σκοπός Κινητήρας πυκνωτής-εκκίνηση / πυκνωτής-τρέξιμο Tefc 2 Hp | AF6NCY 19YU87 / G575 056B17F5306172556HC20.0 / 10.8-10.080%14 13 / 16 "1701-18001701-18001.00€1,110.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056C11F5302 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση 1/4 Hp 115 / 208-230v
€748.31 /μονάδα