Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS UGRA20231 Δοχείο ίσιας λεπίδας, 20A 125V, 5-20R, 1 Pk | AD6ZVP 4CW32

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS UGRA20231 Δοχείο ίσιας λεπίδας, 20A 125V, 5-20R, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZVP Μοντέλο: UGRA20231Cross Ref: 4CW32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€850.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαίο δοχείο απόδειξης έκρηξης
Ενισχυτές20
ΧρώμαΜεταλλικός
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Μήκος4.62 "
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Τύπος NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση125
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Πλάτος3"
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS UGRA20231 Δοχείο ίσιας λεπίδας, 20A 125V, 5-20R, 1 Pk
€850.41 /μονάδα