HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310BKTR Receptacle, Simplex, Tamper Resistant, 20A, 125V, 2-Pole, Nylon, Black | BD4KQC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310BKTR Receptacle, Simplex, Tamper Resistant, 20A, 125V, 2-Pole, Nylon, Black

Είδος: BD4KQC Μοντέλο: SNAP8310BKTR
€36.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΣυνδεδεμένο
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΣυνδεδεμένο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.1 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Πλάτος1.62 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310BKTR Receptacle, Simplex, Tamper Resistant, 20A, 125V, 2-Pole, Nylon, Black
€36.50 /μονάδα