HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USBW Ευθεία υποδοχή, Duplex, Δύο 3 Amp 5 Volt Usb Port, 20A 125VAC, Λευκό | BD4LMN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USBW Ευθεία υποδοχή, Duplex, Δύο θύρες Usb 3 Amp 5 Volt, 20A 125VAC, Λευκό

Στοιχείο: BD4LMN Μοντέλο: SNAP8300USBW
€58.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΆσπρο
Current RatingΗ 20
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.77 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USBW Ευθεία υποδοχή, Duplex, Δύο θύρες Usb 3 Amp 5 Volt, 20A 125VAC, Λευκό
€58.70 /μονάδα