Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300ITRA Receptacle, Commercial, Standard Duplex, Flush Mount, 20A, 125V AC, Ivory | BD4PBR 49YK63

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή SNAP8300ITRA, Εμπορική, Standard Duplex, Flush Mount, 20A, 125V AC, Ivory

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4PBR Μοντέλο: SNAP8300ITRAΣταυρός: 49YK63

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΣυνδεδεμένο
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΣυνδεδεμένο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.1 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Πλάτος1.64 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήHPΕκτίμηση IPΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA Ευθεία υποδοχή, 20A 125V, 2P-3W Grounding, 5-20R, Nylon, Light Almond | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Νάιλον1€34.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RA Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Nylon, Κόκκινο | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Νάιλον0.5€35.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Νάιλον, Λευκό | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Νάιλον0.5€35.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Δοχείο 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Βιομηχανικά / σκληρά περιβάλλοντα βαριάς χρήσης1--Θερμοπλαστικό / Σύνθετο-€100.80
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG5262I Ίσια Υποδοχή, Διπλή, Μεμονωμένη Γείωση, 15A 125V, Ivory, 1 Pk | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Νάιλον0.5€70.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RJ650BKTR Υποδοχή, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, Resistant σε παραβίαση, Cat 6 Jack, Μαύρο | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€69.97
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS SR50 Υποδοχή τοίχου, 50 A, 125 - 250 V, 2 Πολωνός | AD7AUD 4D583 SR50------Θερμοπλαστικός-€609.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή SNAP8300ITRA, Εμπορική, Standard Duplex, Flush Mount, 20A, 125V AC, Ivory
€45.45 /μονάδα