Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Δοχείο 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL53CM62 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QBY Μοντέλο: HBL53CM62Σταυρός: 3D210
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
€100.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΒιομηχανικά / σκληρά περιβάλλοντα βαριάς χρήσης
ΧρώμαΚίτρινο
Dutyβαρύς
ΒαθμόςΝαυτιλία
HP1
ΥλικόΘερμοπλαστικό / Σύνθετο
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Τύπος εξόδουδιπλός
Φάση1
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΑνθεκτικό στη διάβρωση, ανθεκτικό στις κρούσεις, γείωση
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήHPΕκτίμηση IPΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA Ευθεία υποδοχή, 20A 125V, 2P-3W Grounding, 5-20R, Nylon, Light Almond | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Νάιλον1€34.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RA Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Nylon, Κόκκινο | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Νάιλον0.5€35.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Νάιλον, Λευκό | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Νάιλον0.5€35.83
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG5262I Ίσια Υποδοχή, Διπλή, Μεμονωμένη Γείωση, 15A 125V, Ivory, 1 Pk | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Νάιλον0.5€70.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RJ650BKTR Υποδοχή, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, Resistant σε παραβίαση, Cat 6 Jack, Μαύρο | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€69.97
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS SR50 Υποδοχή τοίχου, 50 A, 125 - 250 V, 2 Πολωνός | AD7AUD 4D583 SR50------Θερμοπλαστικός-€609.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR Straight Receptacle, Duplex, Smooth Face, 15A 125V, Back and Side Wired, Orange | AD7HWV 4ENH8 IG15DR3.28 "15-1/2-1.29 "Νάιλον0.5€23.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL53CM62 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph
€100.80 /μονάδα