Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR Straight Receptacle, Duplex, Smooth Face, 15A 125V, Back and Side Wired, Orange | AD7HWV 4ENH8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR ίσια υποδοχή, Duplex, Smooth Face, 15A 125V, Back and Side Wired, Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HWV Μοντέλο: IG15DRCross Ref: 4ENH8
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
€23.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές15
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΕμπορικά
Ύψος3.28 "
HP1/2
Μήκος1.29 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Διαμόρφωση NEMA5-15R
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Κέντρο. ΠεριγραφήΔιακοσμητικό πρόσωπο απομονωμένο έδαφος
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος0.83 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων, ανθεκτική στη διάβρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήHPΕκτίμηση IPΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA Ευθεία υποδοχή, 20A 125V, 2P-3W Grounding, 5-20R, Nylon, Light Almond | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Νάιλον1€35.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RA Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Nylon, Κόκκινο | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Νάιλον0.5€35.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Νάιλον, Λευκό | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Νάιλον0.5€35.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Δοχείο 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Βιομηχανικά / σκληρά περιβάλλοντα βαριάς χρήσης1--Θερμοπλαστικό / Σύνθετο-€100.80
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG5262I Ίσια Υποδοχή, Διπλή, Μεμονωμένη Γείωση, 15A 125V, Ivory, 1 Pk | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Νάιλον0.5€70.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RJ650BKTR Υποδοχή, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, Resistant σε παραβίαση, Cat 6 Jack, Μαύρο | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€69.97
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS SR50 Υποδοχή τοίχου, 50 A, 125 - 250 V, 2 Πολωνός | AD7AUD 4D583 SR50------Θερμοπλαστικός-€595.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR ίσια υποδοχή, Duplex, Smooth Face, 15A 125V, Back and Side Wired, Πορτοκαλί
€23.36 /μονάδα