ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP8210I Υποδοχή, Simplex, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Nylon, Ivory | BD4MMC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή SNAP8210I, Simplex, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Nylon, Ivory

Είδος: BD4MMC Μοντέλο: SNAP8210I
€27.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΣυνδεδεμένο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΣυνδεδεμένο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.1 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.62 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή SNAP8210I, Simplex, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Nylon, Ivory
€27.01 /μονάδα