ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2172WL Style Line Retacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-15R, Nylon, White | CE6QEN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή γραμμής SNAP2172WL Style, 15A 125V, γείωση 2-P 3-W, 5-15R, Nylon, Λευκό

Στοιχείο: CE6QEN Μοντέλο: SNAP2172WL
€38.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο γραμμής στυλ
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΣυνδεδεμένο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΣυνδεδεμένο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.1 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.64 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Συσκευές Straight Blade, Receptacles, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΕίδοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΑξιολόγηση NEMAΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2182IA Style Line Retacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, Nylon, Ivory | AC4XCD 31A330 SNAP2182IAΕλεφαντόδοντοΗ 20Δοχείο γραμμής στυλ15-20R€55.69
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2182RA Υποδοχή γραμμής στυλ, 20A 125V, 2-P 3-W Γείωση, 5-20R, Nylon, Κόκκινο | AC4XCE 31A332 SNAP2182RARedΗ 20Δοχείο γραμμής στυλ15-20R€55.69
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2182WA Υποδοχή γραμμής στυλ, 20A 125V, 2-P 3-W Γείωση, 5-20R, Nylon, Λευκό | AC4XCF 31A333 SNAP2182WAΆσπροΗ 20Δοχείο γραμμής στυλ15-20R€55.69
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2172BKLTRA Υποδοχή γραμμής στυλ, 15A 125V, 2-P 3-W Γείωση, 5-15R, Nylon, Μαύρο | BD3PQR SNAP2172BKLTRAΜαύρηΗ 15Δοχείο γραμμής στυλ0.55-15R€45.30
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2182RSCTRA Υποδοχή γραμμής στυλ, 20A 125V, 2-P 3-W Γείωση, 5-20R, Nylon, Κόκκινο | BD3QKX SNAP2182RSCTRARedΗ 20Δοχείο γραμμής στυλ15-20R€47.10
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2182LATRA Style Line Retacle, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-20R, Nylon, Light Almond | BD3RQZ SNAP2182LATRAΕλαφρύ ΑμύγδαλοΗ 20Δοχείο γραμμής στυλ15-20R€43.20
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2172IGLTRA Style Line Retacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-15R, Nylon, Orange | BD3WJN SNAP2172IGLTRAΠορτοκαλίΗ 15Δοχείο γραμμής στυλ0.55-15R€51.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή γραμμής SNAP2172WL Style, 15A 125V, γείωση 2-P 3-W, 5-15R, Nylon, Λευκό
€38.30 /μονάδα