Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP1RNA Δοχείο ευθείας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V | AC4XDF 31A380

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχέας ευθείας λεπίδας SNAP1RNA, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4XDF Μοντέλο: SNAP1RNAΣταυρός: 31A380
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
€3.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα καλωδίωσης δοχείου
Ενισχυτές15 ή 20
ΧρώμαΚαθαρισμός
Εύρος αγωγώνΠρο-ενσύρματο # 12 THHN
ΣυνδεσιμότηταΣυνδεδεμένο
Current Rating15 Α - 20 Α
Διάμετρος BCEΣυνδεδεμένο
Διάμετρος ΔΠρο-ενσύρματο # 12 THHN
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος0.79 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος μολύβδου6"
Μήκος1.48 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Αξιολόγηση NEMAΜη-NEMA
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Πλάτος0.78 "
Μήκος σύρματος6"
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG
Τύπος καλωδίουΣτερεά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SNAPCONNECT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΎψοςΕίδοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤάσηΠλάτοςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS SNAP1RA Ευθεία υποδοχή λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V | AC4XCB 31A326 SNAP1RAΣτερεά0.79 "Μονάδα καλωδίωσης δοχείου1.48 "2-πόλο3-καλώδιο125 VAC0.78 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RA Δοχεία ευθύγραμμης λεπίδας, Γείωση 2-W 3-W, 20A 125V, Λανσάρισμα, Δεξιά γωνία | AC4XCC 31A327 SNAP2RAΑπομονωμένοι0.63 "Μονάδα καλωδίωσης δοχείου1.48 "2-πόλο3-καλώδιο125 VAC0.78 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W1NA Three Way Way Connector, Solid Wire, 15 / 20A | AC4XCG 31A334 SNAP3W1NAΣτερεά0.84 "Διακόπτης μονάδας καλωδίωσης6.5 "23125 VAC1.39 "€5.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W2NA Three Way Way Connector, Stranded Wire, 15 / 20A | AC4XCH 31A335 SNAP3W2NAΑπομονωμένοι0.84 "Διακόπτης μονάδας καλωδίωσης6.5 "23125 VAC1.39 "€5.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP1NA Συνδετήρας, μονός πόλος, στερεό σύρμα, 15 / 20A | AC4XCU 31A348 SNAPSP1NAΣτερεά0.84 "Διακόπτης μονάδας καλωδίωσης6.5 "23120 έως 277 VAC1.39 "€5.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP2NA Connector, Single Pole, Stranded Wire, 15 / 20A | AC4XCV 31A349 SNAPSP2NAΑπομονωμένοι0.84 "Διακόπτης μονάδας καλωδίωσης6.5 "23120 έως 277 VAC1.39 "€5.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RNA Δοχεία ίσιας λεπίδας, Γείωση 2-W 3-W, 20A 125V, Μολύβι 6 ιντσών | AC4XDG 31A381 SNAP2RNAΑπομονωμένοι0.63 "Μονάδα καλωδίωσης δοχείου1.48 "2-πόλο3-καλώδιο125 VAC0.78 "€4.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχέας ευθείας λεπίδας SNAP1RNA, γείωση 2-P 3-W, 20A 125V
€3.86 /μονάδα