Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Κουτί δαπέδου Πυρκαγιά βαθμολογημένη σπρώξιμο μέσω διπλού | AB9PZM 2EMT7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Fire Rated Poke Through Dual

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9PZM Μοντέλο: S1PTFITCross Ref: 2EMT7
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
€592.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί δαπέδου
Μέγεθος αγωγού(2) 1 "
Ύψος15.156 "
Διάμετρος τρύπας.4"
Μήκος7"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συμμοριών1
Μέγεθος ανοίγματος7"
Shapeγύρος
ΧαρακτηριστικάΠυρκαγιά, διπλό κανάλι
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.95
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αγωγός δύο 1 "για τροφοδοσία υπηρεσιών ισχύος και επικοινωνίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAVFIT Κουτί δαπέδου Πυρκαγιά διαβαθμισμένη μέσω ήχου | AB9PZL 2EMT6 S1PTAVFIT3/4" and 1-1/2"12.625 "Fire-Rated Poke-Through, Audio / Visual7"€586.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT Πλαίσιο δαπέδου Πυρκαγιά βαθμολογημένη σπρώχνα 4 x 4 | AB9PZN 2EMT8 S1PT4X4FIT(3) 3/4 "12.13 "Πυρκαγιά με βαθμολογία φωτιάς, 4 x 43.88 "€580.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT Floor Box Fire Rated Poke Through Dual
€592.50 /μονάδα