BRADY Δείκτης σωλήνων, θειικό οξύ


Φίλτρα
Ύψος χαρακτήρα: 1 / 2 " , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: Μέσα έξω , Γλώσσα: Αγγλικά , Χρώμα μύθου: Μαύρη , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμοί F , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5853-II
Πορτοκαλί2-1/2" to 7-7/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€24.69
B
7416-3C
Πορτοκαλί3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.98
C
4368-Α
Πορτοκαλί3/4 to 1-3/8"-Snap-On1πλαστικός-€22.60
C
4368-C
Πορτοκαλί2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€21.37
C
4368-B
Πορτοκαλί1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€27.00
D
109786
ΠορτοκαλίΚόψτε σε μέγεθος30ft.Αυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€210.91
A
5853-O
Πορτοκαλί--Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€13.27
E
7416-4
Πορτοκαλί3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.88
F
7416-1
Πορτοκαλί2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€18.88
G
5853-I
Πορτοκαλί1-1/2 to 2-3/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€17.00
D
109785
ΠορτοκαλίΚόψτε σε μέγεθος30ft.Αυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€150.66
H
7279-4
Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.25 "€19.01
I
41536
Κίτρινο-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€169.31
J
4136-Α
Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€24.21
J
4136-B
Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€27.00
J
4136-D
Κίτρινο4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€23.05
J
4136-C
Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€21.30
K
5774-I
Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.10
K
5774-O
Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€14.16
L
15570
Κίτρινο-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€172.11
K
5774-II
Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€24.47

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;