ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS RRD15SAL Διακοσμητής Duplex Υποδοχή, Αυτογειωμένη, 15A 125V, 2-Pole, Almond | CE6RTU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RRD15SAL Decorator Duplex Υποδοχή, Αυτογειωμένη, 15A 125V, 2-Pole, Almond

Στοιχείο: CE6RTU Μοντέλο: RRD15SAL
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΑμύγδαλο
ΣυνδεσιμότηταΣύστημα ώθησης και πλευρικού καλωδίου
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΣύστημα ώθησης και πλευρικού καλωδίου
ΥλικόΘερμοπλαστικός
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς1875
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 12 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RRD15SAL Decorator Duplex Υποδοχή, Αυτογειωμένη, 15A 125V, 2-Pole, Almond