ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS RR151CHW Κρεμάστρα ρολογιού Χωνευτή υποδοχή, 15A, 125V, Λευκό | CE6RQN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR151CHW Κρεμάστρα ρολογιών χωνευτή υποδοχή, 15A, 125V, Λευκό

Στοιχείο: CE6RQN Μοντέλο: RR151CHW
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
ΥλικόΘερμοπλαστικός
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς1875
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 12 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR151CHW Κρεμάστρα ρολογιών χωνευτή υποδοχή, 15A, 125V, Λευκό