ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS RM1012PE001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 7 A, 12 πόλο | CE6XUV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM1012PE001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 7 A, 12 πόλο

Στοιχείο: CE6XUV Μοντέλο: RM1012PE001
€160.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 16 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 7
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών12
Αριθμός Πολωνών12
Τάση τάσης600 V
Ισχύς4200

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM1012PE001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 7 A, 12 πόλο
€160.30 /μονάδα