ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS RM1008PN001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 10 A, 3 πόλο | CE6XUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM1008PN001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 10 A, 3 πόλο

Στοιχείο: CE6XUR Μοντέλο: RM1008PN001
€95.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 16 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 10
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών8
Αριθμός Πολωνών8
Τάση τάσης600 V
Ισχύς6000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM1008PN001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 10 A, 3 πόλο
€95.40 /μονάδα