Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS RF2306PB005 Δοχείο, θηλυκό, με καλώδιο 5 ποδιών, 20 A, 6 πόλων | AB9MPQ 2DZV4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2306PB005 Υποδοχή, θηλυκό, με καλώδιο 5 ποδιών, 20 A, 6 πόλων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9MPQ Μοντέλο: RF2306PB005Cross Ref: 2DZV4
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
€225.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές AC20
ΧρώμαΓκρί
Υλικό αγωγούΧαλκός
Μέγεθος αγωγού# 12 AWG, # 10 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
καλώδιο Μήκος5ft.
Current RatingΗ 20
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Μετρητής / αγωγός12
Τύπος σακάκιMTW
ΥλικόΣύνθετος
Μέγ. Τάση600 VAC
Αριθμός αγωγών6
Αριθμός Πολωνών6
ΒύσμαΓυναίκα
Plug Type6-καλώδιο
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα, σούπερ ουδέτερο, απομονωμένο έδαφος
Τάση τάσης600 V
Ισχύς12000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.459
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δοχείο (Γυναίκα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτές ACΜέγεθος αγωγούPlug TypeΧαρακτηριστικάκαλώδιο ΜήκοςCurrent RatingΜετρητής / αγωγόςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS RF2304PB005 Δοχείο, θηλυκό, με καλώδιο 5 ποδιών, 20 A, 4 πόλων | AB9MPP 2DZV3 RF2304PB005420# 12 AWG, # 10 AWG4-καλώδιοΓυναικείο, απομονωμένο έδαφος5ft.Η 2012€206.92
Δοχείο HUBBELL WIRING-KELLEMS RF3004PA005, με καλώδιο 5 ποδιών, 30 A, 4 πόλους | AB9MPR 2DZV5 RF3004PA005430# 10 AWG4-καλώδιοΓυναίκα5ft.Η 3010€206.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 Δοχείο, Γυναικείο, 30 Α, Μέγεθος 1 Πόδια | AC3XFA 2XE24 RF3004PA001-30-4-καλώδιοΓυναίκα1ft.Η 3010/4€201.38
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS RF2003PB001 Υποδοχή, Θηλυκό, με καλώδιο 1 ποδιών, 20 A, 3 πόλο | AC8VDY 3DZP2 RF2003PB001320# 12 AWG3-καλώδιοΓυναίκα1ft.Η 2012€173.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2306PB005 Υποδοχή, θηλυκό, με καλώδιο 5 ποδιών, 20 A, 6 πόλων
€225.65 /μονάδα