HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Δοχεία, Γυναικεία


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Υλικό αγωγού: Χαλκός , Τύπος αγωγού: Χαλκός , Κατασκευή: κατασκευασμένα , Τύπος περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4Χ , Χρώμα σακακιού: Πράσινο / Κίτρινο / Μαύρο , Υλικό: Σύνθετος , Μέγιστη. Τάση: 600 VAC , Θερμοκρασία λειτουργίας: -75 έως -40 βαθμούς Γ , Αξιολόγηση τάσης: 600 V
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτές ACΜέγεθος αγωγούPlug TypeΧαρακτηριστικάκαλώδιο ΜήκοςCurrent RatingΜετρητής / αγωγόςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RF3004PA001
-30-4-καλώδιοΓυναίκα1ft.Η 3010/4€201.38
A
RF2003PB001
320# 12 AWG3-καλώδιοΓυναίκα1ft.Η 2012€173.51
A
RF3004PA005
430# 10 AWG4-καλώδιοΓυναίκα5ft.Η 3010€206.85
A
RF2304PB005
420# 12 AWG, # 10 AWG4-καλώδιοΓυναικείο, απομονωμένο έδαφος5ft.Η 2012€206.92
A
RF2306PB005
620# 12 AWG, # 10 AWG6-καλώδιοΓυναίκα, σούπερ ουδέτερο, απομονωμένο έδαφος5ft.Η 2012€225.65

Δοχεία, Γυναικεία

Hubbell Wiring Device-θηλυκά δοχεία Kellems έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ηλεκτρική πρίζα και να δέχονται βύσματα για τη σύνδεση συσκευών σε πηγή ενέργειας. Αυτά τα δοχεία έχουν 4 ή 6 σύρματα χαλκού για αποτελεσματική αγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέγιστη ισχύς ισχύος αυτών των αγωγών είναι 30Α. Είναι καλυμμένα με μπουφάν PVC / MTW για προστασία αγωγών και παροχή μόνωσης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα δοχείων, διαθέσιμα σε παραλλαγές βύσματος 4 και 6 καλωδίων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;