HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή RF1006PM005, θηλυκό, με καλώδιο 5 ποδιών, 10 A, 6 πόλο

Είδος: CE6XQR Μοντέλο: RF1006PM005
€73.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 16 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 10
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών6
Αριθμός Πολωνών6
Τάση τάσης600 V
Ισχύς6000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή RF1006PM005, θηλυκό, με καλώδιο 5 ποδιών, 10 A, 6 πόλο
€73.09 /μονάδα