Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS RAY603PW Διακόπτης Dimmer, Toggle, Three Way, 600W, 120VAC, White | AZ6PEN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAY603PW Dimmer Switch, Toggle, Three Way, 600W, 120VAC, White

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AZ6PEN Μοντέλο: RAY603PW

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ντίμερ
ΧρώμαΆσπρο
ΚατασκευήΜεταλλικό λουρί, εμπρός πολυανθρακικό
Current RatingΗ 5
Βάθος1.3 "
Ύψος4.1 "
Αριθμός συμμοριών1-ταχύτητα
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 104 Deg.F
προσανατολισμόςΚάθετος
Τάση τάσης120 VAC
Ισχύς600 W
Πλάτος2.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAY603PW Dimmer Switch, Toggle, Three Way, 600W, 120VAC, White
€62.90 /μονάδα