Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1EC Τελικά καλύμματα PolyTrak (R) | AB2JGA 1MBN6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1EC Τελικά Καπάκια PolyTrak(R)

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JGA Μοντέλο: PL1ECCross Ref: 1MBN6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέλος κάλυμμα
ΧρώμαΓραφείο Λευκό
Ύψος1.39 "
Μήκος1.04 "
ΥλικόPVC
Τύπος αγώνωνΜη μεταλλικό
ΥποκατηγορίαΚαπέλα
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΥποκατηγορίαΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1EEBC Εξωτερική βάση αγκώνα και κάλυμμα LanTrak (R) | AB2JGB 1MBN8 PL1EEBC1.57 "Εξωτερική βάση αγκώνα και κάλυμμα5.06 "Αγκώνες-€10.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1FEBC Flat Elbow Base And Cover LanTrak (R) | AB2JGC 1MBN9 PL1FEBC3.19 "Επίπεδη βάση και κάλυμμα αγκώνα3.19 "Αγκώνες1.11 "€9.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1IEBC Εσωτερική βάση αγκώνα και κάλυμμα LanTrak (R) | AB2JGD 1MBP1 PL1IEBC1.57 "Εσωτερική βάση αγκώνα και κάλυμμα2.51 "Αγκώνες2.51 "€9.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1MC Στήριγμα κλιπ LanTrak (R) | AB2JGE 1MBP2 PL1MC-Κλιπ στερέωσης-Κλιπ-€2.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1SC Εξάρτημα συναρμολόγησης LanTrak (R) | AB2JGF 1MBP3 PL1SC1.12 "Κάλυμμα ματίσματος1.55 "Καλύμματα1.11 "€2.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1TCBC Tee Βάση και κάλυμμα LanTrak (R) AB2JGG 1MBP4 PL1TCBC3.15 "Βάση και κάλυμμα τοποθέτησης Tee4.75 "Tees1.11 "€10.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PLP1CACF Προσαρμογέας / Προσαρμογέας LanTrak (R) | AB2JGH 1MBP5 PLP1CACF3.9 "Προσαρμογέας αγωγού / τοποθέτηση οροφής2.29 "Προσαρμογείς3.31 "€12.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1EC Τελικά Καπάκια PolyTrak(R)
€3.03 /μονάδα