Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2306PB015 Κορδόνι, Άνδρας / Γυναίκα, Μήκος 15 πόδια | AB9MPH 2DZU6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2306PB015 Κορδόνι, Αρσενικό/Γυναικείο, Μήκος 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MPH Μοντέλο: PH2306PB015Cross Ref: 2DZU6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€455.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Ενισχυτές AC20
ΧρώμαΓκρί
Υλικό αγωγούΧαλκός
Μέγεθος αγωγού# 12 AWG, # 10 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
καλώδιο Μήκος15ft.
Current RatingΗ 20
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Μετρητής / αγωγός12/10
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Τύπος σακάκιPVC
Μέγ. Τάση600 VAC
Αριθμός αγωγών6
Εκτός Dia.0.77 "
ΒύσμαΑρσενικό θηλυκό
Plug Type6-καλώδιο
Τύπος κλώνουΠολλαπλών
Εύρος θερμοκρασίας-20 έως 105 βαθμούς Γ
ΧαρακτηριστικάΔιπλό άκρο, σούπερ ουδέτερο, απομονωμένο έδαφος
Τάση τάσης600 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3625
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ8544422000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνθήκες έκθεσηςΕνισχυτές ACΜήκος καλωδίουΜετρητής / αγωγόςΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΑριθμός αγωγώνΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB005 Καλώδιο, 20 A, Μήκος 5 πόδια | AB9MNV 2DZT3 PH2003PB005-20-12--3-€355.95
Καλώδιο HUBBELL WIRING-KELLEMS PH2003PB010, 20A | AB9MNW 2DZT4 PH2003PB010-20-12--3-€365.79
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS PH2003PB015, 20A | AB9MNX 2DZT5 PH2003PB015-20-12--3-€378.09
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS PH2003PB020, 20A | AB9MNY 2DZT6 PH2003PB020-20-12--3-€390.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB025 Καλώδιο, 20Α | AB9MNZ 2DZT7 PH2003PB025-20-12--3-€402.64
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS PH2304PB005 Κορδόνι, Ανδρικό/Γυναικείο, Μήκος 5 Πόδια | AB9MPA 2DZT8 PH2304PB005-20-12--4-€368.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB010 Κορδόνι, Αρσενικό / Γυναικείο, Μήκος 10 πόδια | AB9MPB 2DZT9 PH2304PB010-20-12--4-€392.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2306PB015 Κορδόνι, Αρσενικό/Γυναικείο, Μήκος 15 πόδια
€455.96 /μονάδα