HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2W Ταπετσαρία, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, White | AB2GNL 1LXY7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2W Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, White

Είδος: AB2GNL Μοντέλο: NP2WCross Ref: 1LXY7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή διακόπτη τοίχου
ΧρώμαΆσπρο
ΚατασκευήΜορφοποιημένο
ΑποκοπήΔύο εναλλαγή
Εξάρτημα τερματισμού 1Δύο εναλλαγή
φινίρισμαΛείος
Ύψος0.25 "
Μήκος4.63 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός συμμοριών2-ταχύτητα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς C έως 85 Deg. ντο
προσανατολισμόςΚάθετη βάση
ΜέγεθοςΑρχικό
Πάχος0.25
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος4.68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συμμοριώνΧρώμαΚατασκευήΜέγεθοςΠάχοςΠλάτοςΑποκοπήφινίρισμαΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1 Ταπετσαρία, νάιλον, 1-Gang, άνοιγμα εναλλαγής, καφέ | AB2GLT 1LXR3 NP11-ταχύτηταΚαστανόΜορφοποιημένοΑρχικό0.252.87 "Μία εναλλαγήΛείος€0.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1GY Wallplate, Nylon, 1-Gang, 1 Toggle, Grey | AB2GMC 1LXT3 NP1GY1-ταχύτηταΓκρίΜορφοποιημένοΑρχικό0.252.87 "Μία εναλλαγήΛείος-
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS NP1I Wallplate, Nylon, 1-Gang, 1 Toggle, Ivory | AB2GMD 1LXT4 ΝΡ1Ι1-ταχύτηταΕλεφαντόδοντοΜορφοποιημένοΑρχικό0.252.87 "Μία εναλλαγήΛείος-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1R Ταπετσαρία, Nylon, 1-Gang, 1 Toggle, Red | AB2GME 1LXT5 ΝΡ1R1-ταχύτηταRedΜορφοποιημένοΑρχικό0.252.87 "Μία εναλλαγήΛείος-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2 Ταπετσαρία, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Brown | AB2GMG 1LXT7 NP22-ταχύτηταΚαστανόΜορφοποιημένοΑρχικό0.254.68 "Δύο εναλλαγήΛείος€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2GY Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Grey | AB2GNH 1LXY4 NP2GY2-ταχύτηταΓκρίΜορφοποιημένοΑρχικό0.254.68 "Δύο εναλλαγήΛείος€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2I Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Ivory | AB2GNJ 1LXY5 ΝΡ2Ι2-ταχύτηταΕλεφαντόδοντοΜορφοποιημένοΑρχικό0.254.68 "Δύο εναλλαγήΛείος€0.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2W Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, White