Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2LA Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Light Almond | BD4PWC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2LA Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Light Almond

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4PWC Μοντέλο: NP2LA

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή διακόπτη τοίχου
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
ΚατασκευήΜορφοποιημένο
ΑποκοπήΔύο εναλλαγή
Εξάρτημα τερματισμού 1Δύο εναλλαγή
Ύψος0.25 "
Μήκος4.63 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός συμμοριών2-ταχύτητα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς C έως 85 Deg. ντο
προσανατολισμόςΚάθετη βάση
ΜέγεθοςΑρχικό
Πάχος0.25
Πλάτος4.68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2LA Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Toggle, Light Almond
€1.78 /μονάδα