ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS MRMS25350 Υποδοχή, Θηλυκό, Διπλό Κλειδί, 5 A, 4 Pole, Μέγεθος 1/2 ίντσας Npt | CE6WRG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MRMS25350 Υποδοχή, Θηλυκό, Διπλό Κλειδί, 5 A, 4 Pole, Μέγεθος 1/2 ίντσας Npt

Είδος: CE6WRG Μοντέλο: MRMS25350
€43.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Μέγεθος αγωγού# 22 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
ΚατασκευήΜεταλλικό κέλυφος
Current RatingΗ 4
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών5
Αριθμός Πολωνών5
Τάση τάσης300 V
Ισχύς1200

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MRMS25350 Υποδοχή, Θηλυκό, Διπλό Κλειδί, 5 A, 4 Pole, Μέγεθος 1/2 ίντσας Npt
€43.60 /μονάδα