Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2060 Power Distribution Assembly, 30 A, 250 VAC | BD3AXA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συγκρότημα διανομής ισχύος MLWF2060, 30 A, 250 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3AXA Μοντέλο: MLWF2060

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€451.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάταξη διανομής ισχύος
Εισαγωγή καλωδίωνΣυνδέω
Χωρητικότητα374.22 cu σε
ΧρώμαΓκρί
Βάθος5.4 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 3R
Ύψος12.6 "
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συγκρότημα διανομής ισχύος MLWF2060, 30 A, 250 VAC
€451.74 /μονάδα