Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS MLWF2020 Υποδοχή, Κλειδαριά περιστροφής, Σειρά στεγανή, 125 V, NEMA 4X | BC8PKQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή MLWF2020, Twist Lock, Watertight Series, 125 V, NEMA 4X

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8PKQ Μοντέλο: MLWF2020

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€451.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή διάταξη διανομής ισχύος
ΧρώμαΓκρί
Current RatingΗ 20
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
ΒάσηΣπείρωμα
Αριθμός καταστημάτων2
Τύπος δοχείουTwist-Lock Αδιάβροχη Ασφάλεια-Στρώμα
Χαρακτηριστικά2-ταχύτητα
Τάση τάσης125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)39.37

Λεπτομέρειες:

    • Η υποδοχή Hubbell MLWF2020 έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση μιας ηλεκτρικής συσκευής με οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας
    • Διαθέτει έναν στεγανό μηχανισμό περιστροφής κλειδώματος ασφαλείας με βαθμολογία UL Type 4X για αντοχή στην είσοδο νερού υπό συνθήκες εύκαμπτου σωλήνα
    • Το σύνθετο υλικό περιβλήματος παρέχει πολύ υψηλό επίπεδο αντοχής στην κρούση
    • Διαμόρφωση σπειρώματος και λειτουργεί με βαθμολογία 20Α στα 125 Volts
    • Ενσωματωμένο με πώματα κλεισίματος για την παροχή περιβαλλοντικής σφραγίδας όταν δεν χρησιμοποιείται

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή MLWF2020, Twist Lock, Watertight Series, 125 V, NEMA 4X
€451.74 /μονάδα