Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING -KELLEMS M5100C7 Iec Pin And Sleeve Connector, Γυναικεία, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Πολωνικά, Κίτρινα | BD4FTR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C7 Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4FTR Μοντέλο: M5100C7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,590.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος καρφιτσών και μανικιών IEC
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος αγωγού# 4 - # 2 AWG
Current RatingΗ 100
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών5
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
Τάση τάσης277 / 480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C7 Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Yellow
€1,590.40 /μονάδα