Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Yellow | AD7ARU 4D344

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec Καρφίτσα και Υποδοχή μανίκι, Θηλυκό, 100 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ARU Μοντέλο: M4100R12Σταυρός: 4D344

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,808.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
Ενισχυτές100
Υλικό σώματοςΝάιλον
ΧρώμαΓκρί
Current RatingΗ 100
Συνθήκες έκθεσηςΑντοχή στις καιρικές συνθήκες
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΚαρφίτσα και μανίκι
Τάση125/250
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Ισχύς25000
Μέγεθος καλωδίου# 3 - # 1/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100R9 Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Yellow | AD7ARW 4D349 M5100R9453120/208120 / 208 VAC€1,904.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec Καρφίτσα και Υποδοχή μανίκι, Θηλυκό, 100 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Κίτρινο
€1,808.84 /μονάδα