Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12R Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Yellow | AD7ARR 4D342

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12R Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 100 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ARR Μοντέλο: M4100C12RΣταυρός: 4D342
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
€1,972.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος καρφιτσών και μανικιών IEC
Ενισχυτές100
Υλικό σώματοςΝάιλον
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος αγωγού# 3 - # 1/0 AWG
Current RatingΗ 100
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών4
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση1
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
ΧαρακτηριστικάΚαρφίτσα και μανίκι
Τάση125/250
Τάση τάσης125 / 250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12 Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Yellow | AD7ARQ 4D341 M4100C12120 / 240 VAC€1,875.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12R Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 100 A, 125 - 250 V, 3 Pole, Yellow
€1,972.41 /μονάδα