Συσκευή καλωδίωσης HUBBELL-KELLEMS M001SGGFP Συγκρότημα διανομής ισχύος, με σφάλμα γείωσης, 1 Gang, 20 A, 125 V | CE6WZA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συγκρότημα διανομής ισχύος M001SGGFP, με σφάλμα γείωσης, 1 Gang, 20 A, 125 V

Στοιχείο: CE6WZA Μοντέλο: M001SGGFP
€728.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάταξη διανομής ισχύος με GFCI
Εισαγωγή καλωδίωνΣυνδέω
Χωρητικότητα60.39 cu σε
ΧρώμαΓκρί
Βάθος2.2 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος6.1 "
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Πλάτος4.5 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συγκρότημα διανομής ισχύος M001SGGFP, με σφάλμα γείωσης, 1 Gang, 20 A, 125 V
€728.00 /μονάδα