Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2720 Flush Receptacle, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3 Pole, 4-Wire Ground | AC3ZFV 2XTF7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2720 Δοχείο έκπλυσης, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ZFV Μοντέλο: IG2720Cross Ref: 2XTF7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€147.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με απομονωμένο έδαφος
Ενισχυτές30
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος1.23 "
HP3
Εκτίμηση IP20
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη3
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAL15-30R
Αξιολόγηση NEMAL15-30R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΤρεις φάσεις
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 VAC
Ισχύς7500 W
Πλάτος1.7 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με απομονωμένο έδαφος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΧρώμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG2340 Μονό δοχείο έκπλυσης, 20A, 480VAC, 2 πόλο, 3 συρμάτινη γείωση, απομονωμένη γείωση | AC3ZFQ 2XTF3 IG2340320Πορτοκαλί3.28 "Νάιλον5L8-20R8-20R€79.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2420 Single Flush Receptacle, 20A, 3 Phase, 250VAC, 3 Pole, 4 Wire Ground | AC3ZFR 2XTF4 IG2420320Πορτοκαλί3.28 "Νάιλον3L15-20R15-20R€94.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2510 Single Flush Receptacle, 20A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AC3ZFT 2XTF5 IG2510220Πορτοκαλί3.28 "Νάιλον2L21-20R21-20R€107.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2710 Flush Receptacle, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC3ZFU 2XTF6 IG2710230Πορτοκαλί3.28 "Νάιλον2L14-30RL14-30R€148.51
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG4550A Υποδοχή διπλής όψης, 15A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD7ARL 4D319 IG4550A1.515Πορτοκαλί3.29 "Θερμοπλαστικός1.5L6-15RL6-15R€81.72
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG2310 Μονό δοχείο έκπλυσης, 20A, 125V, 2-πολικό, 3-σύρμα γείωση | AE7LHF 5Z900 IG2310120Πορτοκαλί3.28 "Νάιλον1L5-20R5-20R€73.29
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG2610 Δοχείο έκπλυσης, 30A, 125V, 2-πολικός, 3-wire γείωση | AE7LHJ 5Z903 IG2610230Πορτοκαλί3.28 "Νάιλον2L5-30RL5-30R€103.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2720 Δοχείο έκπλυσης, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding
€147.21 /μονάδα