Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 Single Flush Receptacle, 20A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | BC8TPU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 Μονό δοχείο έκπλυσης, 20A, 125/250V, 3-πολικό, γείωση 4 καλωδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8TPU Μοντέλο: IG2410
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
€77.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με απομονωμένο έδαφος
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.23 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA14-20R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Ισχύς5000 W
Πλάτος1.7 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2410 Μονό δοχείο έκπλυσης, 20A, 125/250V, 3-πολικό, γείωση 4 καλωδίων
€77.10 /μονάδα