ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HRMS02503 Υποδοχή, Ευθεία, Θηλυκό, 15 A, 2 Pole | CE6VPV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HRMS02503 Υποδοχή, Straight, Female, 15 A, 2 Pole

Στοιχείο: CE6VPV Μοντέλο: HRMS02503
€33.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Μέγεθος αγωγού# 16 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
ΚατασκευήΜεταλλικό κέλυφος
Current RatingΗ 15
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών2
Αριθμός Πολωνών2
Τάση τάσης600 V
Ισχύς9000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HRMS02503 Υποδοχή, Straight, Female, 15 A, 2 Pole
€33.50 /μονάδα