HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5XB Προστασία καλωδίων 5 κανάλι x τοποθέτηση | AB9YRF 2GME2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5XB Cable Protection 5 Channel x Fitting

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YRF Μοντέλο: HBLTRED5XBCross Ref: 2GME2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€501.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου, X Fitting
Ύψος καναλιού1.3 "
Κανάλι Πλάτος1.31 "
Κανάλια5
ΧρώμαΜπλε / Κίτρινο
Ύψος1.95 "
Μήκος17.5 "
Χωρητικότητα φορτίου2300 λίβρες
ΥλικόPVC
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.462
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)58.67
Πλάτος πλοίου (cm)51.56
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5ECFB Καλώδιο Προστατευτικό Καλύμματα 2 Θήκες AB2PJG 9EJX2 HBLTRED5ECFBΚίτρινοΘηλυκό καπάκι προστασίας αρθρωτού καλωδίου5.5 "10,500 λίβρες @ 70 βαθμοί F, 6500 λίβρες @ 120 βαθμοί F-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5YB Προστασία καλωδίων 5 κανάλι Y τοποθέτηση | AB9YRG 2GME3 HBLTRED5YBΜπλε / ΚίτρινοΠροστατευτικό καλωδίου, συναρμολόγηση Y17.5 "2300 λίβρες€502.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5XB Cable Protection 5 Channel x Fitting
€501.43 /μονάδα