HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5ECFB Καλώδιο Προστατευτικό Καλύμματα 2 Θήκες AB2PJG 9EJX2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Καλώδια προστασίας καλωδίων HBLTRED5ECFB 2 θηλυκά - Πακέτο 2

Στοιχείο: AB9PJG Μοντέλο: HBLTRED5ECFBCross Ref: 2EJX8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό καπάκι προστασίας αρθρωτού καλωδίου
Ύψος καναλιού1.3 "
Κανάλι Πλάτος1.31 "
Κανάλια5
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος1.95 "
Μήκος5.5 "
Χωρητικότητα φορτίου10,500 λίβρες @ 70 βαθμοί F, 6500 λίβρες @ 120 βαθμοί F
ΥλικόPVC
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.49
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5XB Προστασία καλωδίων 5 κανάλι x τοποθέτηση | AB9YRF 2GME2 HBLTRED5XBΜπλε / ΚίτρινοΠροστατευτικό καλωδίου, X Fitting17.5 "2300 λίβρες€501.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5YB Προστασία καλωδίων 5 κανάλι Y τοποθέτηση | AB9YRG 2GME3 HBLTRED5YBΜπλε / ΚίτρινοΠροστατευτικό καλωδίου, συναρμολόγηση Y17.5 "2300 λίβρες€502.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Καλώδια προστασίας καλωδίων HBLTRED5ECFB 2 θηλυκά - Πακέτο 2