HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10VFD Διακόπτης αποσύνδεσης κλειστού, 3 πόλων, 600 VAC, 100 A | BD3TXJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10VFD κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλων, 600 VAC, 100 A

Στοιχείο: BD3TXJ Μοντέλο: HBLDS10VFD
€1,008.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης
Current RatingΗ 100
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 VAC
Διάσταση11 x 7.75 x 5.94 "
Ύψος5.94 "
Μήκος11 "
Θερμοκρασία λειτουργίας.-75 έως -40 βαθμούς Γ
Πλάτος7.75 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10VFD κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλων, 600 VAC, 100 A
€1,008.00 /μονάδα