Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL96067 Κάλυμμα κλειδώματος, 1-Gang, άνοιγμα 1.40 ίντσας, βουρτσισμένος ορείχαλκος | AD7APQ 4D095

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL96067 Κάλυμμα κλειδώματος, 1-Gang, άνοιγμα 1.40 ιντσών, βουρτσισμένος ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7APQ Μοντέλο: HBL96067Σταυρός: 4D095

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€350.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυψη
ΧρώμαΟρείχαλκος
Κατασκευήκατασκευασμένα
φινίρισμαBrushed
ΥλικόΟρείχαλκος
ΒάσηΒάση κάθετης συσκευής
Αριθμός συμμοριών1-ταχύτητα
Αριθμός καταστημάτων1-Συσκευή
ΜέγεθοςΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΚλείδωμα
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2902
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Όλες οι κλειδαριές μοιάζουν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπλάκα ΤύποςΧρώμαΚατασκευήΜέγεθοςΧαρακτηριστικάφινίρισμαΕίδοςΥλικόΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP7FS Κάλυμμα κουτιού, 1-Gang, άνοιγμα 1.40 ιντσών, για φορητό κουτί εξόδου, γκρι | AA9JGY 1DJL6 HBLP7FSΜονό δοχείο 1.40 "Dia. ΤρύπαΓκρί-4.56 "x 2.84"Φορητό κουτί εξόδουΕλαφριά υφήΚάλυμμα κουτιού εξόδουValox€15.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP720FS Κάλυμμα κουτιού, 1-Gang, άνοιγμα 1.60 ιντσών, για φορητό κουτί εξόδου, γκρι AA9JGZ 1DJL7 HBLP720FSΜονό δοχείο 1.60 "Hole Dia.ΓκρίΜορφοποιημένο4.56 "x 2.84"Φορητό κουτί εξόδουΕλαφριά υφήΚάλυμμα κουτιού εξόδουΘερμοπλαστικός€20.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL96067 Κάλυμμα κλειδώματος, 1-Gang, άνοιγμα 1.40 ιντσών, βουρτσισμένος ορείχαλκος
€350.35 /μονάδα