Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP720FS Κάλυμμα κουτιού, 1-Gang, άνοιγμα 1.60 ιντσών, για φορητό κουτί εξόδου, γκρι AA9JGZ 1DJL7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κάλυμμα κουτιού HBLP720FS, 1-Gang, άνοιγμα 1.60 ιντσών, Για φορητό κουτί εξόδου, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JGZ Μοντέλο: HBLP720FSCross Ref: 1DJL7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα κουτιού εξόδου
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΜορφοποιημένο
Καλώδιο Dia. Εύρος0.38 "-0.75"
φινίρισμαΕλαφριά υφή
ΥλικόΘερμοπλαστικός
ΒάσηΒάση κουτιού
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός καταστημάτων1-Συσκευή
πλάκα ΤύποςΜονό δοχείο 1.60 "Hole Dia.
Μέγεθος4.56 "x 2.84"
ΧαρακτηριστικάΦορητό κουτί εξόδου
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σταθεροποιημένη με υπεριώδη ακτινοβολία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπλάκα ΤύποςΧρώμαΚατασκευήΜέγεθοςΧαρακτηριστικάφινίρισμαΕίδοςΥλικόΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP7FS Κάλυμμα κουτιού, 1-Gang, άνοιγμα 1.40 ιντσών, για φορητό κουτί εξόδου, γκρι | AA9JGY 1DJL6 HBLP7FSΜονό δοχείο 1.40 "Dia. ΤρύπαΓκρί-4.56 "x 2.84"Φορητό κουτί εξόδουΕλαφριά υφήΚάλυμμα κουτιού εξόδουValox€15.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL96067 Κάλυμμα κλειδώματος, 1-Gang, άνοιγμα 1.40 ίντσας, βουρτσισμένος ορείχαλκος | AD7APQ 4D095 HBL96067-ΟρείχαλκοςκατασκευασμέναΑρχικόΚλείδωμαBrushedΚάλυψηΟρείχαλκος€350.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κάλυμμα κουτιού HBLP720FS, 1-Gang, άνοιγμα 1.60 ιντσών, Για φορητό κουτί εξόδου, γκρι
€20.12 /μονάδα