ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL8ESPS1050M Πρίζα ρεύματος, 15A, 125V, 8 Oulet Με Τηλέφωνο/Φαξ, 150 Joules | CE6RDM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ταινία πρίζας HBL8ESPS1050M, 15A, 125V, 8 Oulet με Τηλέφωνο/Φαξ, 150 Joules

Στοιχείο: CE6RDM Μοντέλο: HBL8ESPS1050M
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛωρίδα εξόδου Surge Protection
ΣυνδεσιμότηταΣυνδέω
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΣυνδέω
Συχνότητα60 Hz
ΔείκτηςΕνδεικτική λυχνία LED
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 140 Deg.F
OutletΕυθεία λεπίδα
ΦάσηΜονοφασική
Χρόνος Απόκρισης5
Τάση τάσης125 VAC

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ταινία πρίζας HBL8ESPS1050M, 15A, 125V, 8 Oulet με Τηλέφωνο/Φαξ, 150 Joules