Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA Surge Suppression Receptacle, Duplex, 20A, 125V, Κόκκινο | AF7LFL 21VL12

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή καταστολής υπέρτασης HBL8362RSA, Duplex, 20A, 125V, Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LFL Μοντέλο: HBL8362RSACross Ref: 21VL12
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
€218.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με προστασία από υπερτάσεις
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΒαθμός νοσοκομείου
ΧρώμαRed
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών
Dutyβαρύς
Συχνότητα60 Hz
ΒαθμόςΝοσοκομείο
HP1
ΔείκτηςLED και ηχητικό συναγερμό
ΥλικόΣύνθετος
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 140 Deg.F
OutletΕυθεία λεπίδα
Τύπος εξόδουΔιακοσμητής
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΝαι
Χρόνος Απόκρισης5
Καταστολή υπερτάσεωνΝαι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Μέθοδος καλωδίωσηςΠλευρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)10.46
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)4.75
Κωδικός ΕΣ8536308000

Λεπτομέρειες:

    • Νοσοκομείο Βαθμού Surge Receptacle 20A Red
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ακουστικός συναγερμός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Περιβάλλον εφαρμογήΧρώμαΤύπος εξόδουΈνδειξη λειτουργίαςΚαταστολή υπερτάσεωνΜέθοδος καλωδίωσηςΣυνδεσιμότηταΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL8300BL Υποδοχή, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Blue | AF7LFK 21VL11 HBL8300BLΜέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουσηΒαθμός Νοσοκομείου Βαριάς ΧρήσηςΜπλεδιπλόςΟχιΟχιΠίσω και πλάγιαΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες€57.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή καταστολής υπέρτασης HBL8362RSA, Duplex, 20A, 125V, Κόκκινο
€218.66 /μονάδα