Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL8300SGWA Υποδοχή, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, White | AD6ZUX 4CV81

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL8300SGWA, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, White

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZUX Μοντέλο: HBL8300SGWACross Ref: 4CV81

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€109.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΒαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΣύρματα
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΣύρματα
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
DutyΕξαιρετικά βαρύ
ΒαθμόςΝοσοκομείο
Ύψος1.27 "
HP1
Εκτίμηση IP20
Μήκος3.29 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουδιπλός
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΑνθεκτικό σε παραβίαση, γείωση
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.65 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠλευρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHPΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300RMRI Υποδοχή, Duplex, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Red | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRIΔοχείο120Βαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης-Νάιλον15-20R€105.28
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL8200 Δοχείο, Διπλή, 2-Πολωνική, 3σύρματη γείωση, 15Α, 125V, Καφέ | AB4DPT 1XC01 HBL8200Δοχείο1/215Βαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης3.28 "Θερμοπλαστικός0.55-15R€43.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILGY Υποδοχή, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Grey | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGYΔοχείο1/215Βαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης3.28 "Πολυανθρακικό0.55-15R€101.02
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL8200ILW Δοχείο, Διπλή, Φωτιζόμενη, 2-Πολωνική, 3σύρματη γείωση, 15Α, 125V, Λευκό | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILWΔοχείο1/215Βαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης3.28 "Πολυανθρακικό0.55-15R€101.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210GY Δοχείο, μονό, γείωσης 2 πόλων, 3 καλωδίων, 15A, 125V, γκρι | AC2MJN 2LBX4 HBL8210GYΔοχείο1/215Βαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης3.28 "Νάιλον0.55-15R€57.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210W Δοχείο, μονό, γείωσης 2 πόλων, 3 καλωδίων, 15A, 125V, λευκό | AC2MJP 2LBX5 HBL8210WΔοχείο1/215Βαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης3.28 "Νάιλον0.55-15R€60.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILGY Δοχείο, διπλό, γείωσης 2 πόλων, γείωσης 3 καλωδίων, 20A, 125V, γκρι | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGYΔοχείο120Βαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης3.28 "Πολυανθρακικό15-20R€103.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL8300SGWA, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, White
€109.29 /μονάδα