Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 Θηλυκό βύσμα, 10A, 250V / 15A, 125V, 3-Pole, 3-Wire χωρίς γείωση | BC8NJD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 Θηλυκό βύσμα, 10A, 250V/15A, 125V, 3-πολικό, 3-σύρμα μη γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8NJD Μοντέλο: HBL7555

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€72.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Εύρος καλωδίων0.296-0.625 "
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.296 "-0.625"
Current Rating10 / 15 Α
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.78 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος1.53 "
ΥλικόΦαινολική
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής: 75 μοίρες. ΝΤΟ; Ελάχιστη συνεχής: -40 Deg. C w / o πρόσκρουση, -25 Deg. με αντίκτυπο.
Τάση τάσης250 / 125 V
Πλάτος1.53 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 Θηλυκό βύσμα, 10A, 250V/15A, 125V, 3-πολικό, 3-σύρμα μη γείωση
€72.60 /μονάδα