HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P6WP Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 60A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | BD3VYK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P6WP Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 60A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red

Είδος: BD3VYK Μοντέλο: HBL560P6WP
€735.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα IEC Pin and Sleeve
ΧρώμαRed
Τύπος καλωδίουΦορητός
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 V
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών5
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
ΦάσηΠολλαπλών
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
Μέγεθος καλωδίου# 8 - # 2 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P6WP Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 60A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red
€735.46 /μονάδα