ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL5362LC2LA Δοχείο ελέγχου λογικού φορτίου, πλήρως ελεγχόμενο, 2-πολικό, 20A, 125V, Light Almond | BD4GTC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή ελέγχου λογικού φορτίου HBL5362LC2LA, πλήρως ελεγχόμενη, 2-πολική, 20A, 125V, Light Almond

Στοιχείο: BD4GTC Μοντέλο: HBL5362LC2LA
€126.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματο
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.0 μοίρες έως 40 βαθμούς. ντο
Τάση τάσης125 V
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή ελέγχου λογικού φορτίου HBL5362LC2LA, πλήρως ελεγχόμενη, 2-πολική, 20A, 125V, Light Almond
€126.80 /μονάδα