Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5352GY Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Grey, 1 Pk | AE7ZHM 6C604

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5352GY Straight Tacket, Duplex, 20A 125V, Grey, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZHM Μοντέλο: HBL5352GYΚωδ. Σταυρού: 6C604

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΒιομηχανικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
DutyΕξαιρετικά βαρύ
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος1.05 "
HP1
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουδιπλός
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΕνσύρματο πίσω και πλάι
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς2500 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.33 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261 Straight Receptacle, 15A 125V, 5-15R, Brown, 1 Pk | AB4CXC 1Χ987 HBL52611/215Βιομηχανικά / σκληρά περιβάλλοντα βαριάς χρήσης3.28 "Νάιλον / Ενισχυμένο PET0.55-15R5-15R€56.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361 Straight Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Brown, 1 Pk | AB4CXD 1Χ988 HBL5361120Βιομηχανικά / σκληρά περιβάλλοντα βαριάς χρήσης3.28 "Νάιλον / Ενισχυμένο PET15-20R5-20R€66.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461 Straight Receptacle, 20A 250V, 6-20R, Brown, 1 Pk | AB4CXE 1Χ989 HBL5461220Εμπορικά περιβάλλοντα3.28 "Νάιλον / Ενισχυμένο PET26-20R6-20R€73.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462 Straight Receptacle, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Brown, 1 Pk | AB4CXF 1Χ990 HBL5462220Βιομηχανικά περιβάλλοντα3.28 "Νάιλον / Ενισχυμένο PET26-20R6-20R€85.75
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL5661 Ευθεία υποδοχή, 15A 250V, 6-15R, Καφέ, 1 Pk | AB4CXJ 1X993 HBL5661215Βιομηχανικά περιβάλλοντα1.94 "Νάιλον / Ενισχυμένο PET1.56-15R6-15R€67.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5662 Straight Receptacle, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Brown, 1 Pk | AB4CXK 1Χ994 HBL5662215Βιομηχανικά περιβάλλοντα3.28 "Νάιλον1.56-15R6-15R€72.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BKWR Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Μαύρο, 1 Pk | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215Βιομηχανικά / σκληρά περιβάλλοντα βαριάς χρήσης3.28 "Νάιλον / Ενισχυμένο PET0.55-15R5-15R€57.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5352GY Straight Tacket, Duplex, 20A 125V, Grey, 1 Pk
€47.25 /μονάδα