Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C Αρσενικό βύσμα, Ευθεία, Γείωση 2-P 3- W, 5A 125V, 5-15P, Κίτρινο, 1 Pk | AC8QMY 3D877

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C Αρσενικό βύσμα, ευθεία, γείωση 2-P 3- W, 5A 125V, 5-15P, Κίτρινο, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QMY Μοντέλο: HBL52CM80CΣταυρός: 3D877

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€60.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία πρίζα
Ενισχυτές15
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.230 "έως 0.720"
Current RatingΗ 15
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος1.96 "
Εκτίμηση IP20
Μήκος1.52 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Διαμόρφωση NEMA5-15P
Αξιολόγηση NEMA5-15P
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 VAC
Πλάτος1.52 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 10 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος καλωδίουΒαθμόςΥλικόΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBLTT30P Angle Straight Blade Plug, 30A, 125V AC | BD4KDY 54DY14 HBLTT30P-------€41.07
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS 515P 15A Commercial Grade Straight Blade Plug, Μαύρο, NEMA Διαμόρφωση 5-15P | CD2LFN 49YK49 515PΜαύρη0.245 "έως 0655"Εμπορικά Νάιλον231€10.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C Αρσενικό βύσμα, ευθεία, γείωση 2-P 3- W, 5A 125V, 5-15P, Κίτρινο, 1 Pk
€60.95 /μονάδα