HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ευθείες πρίζες λεπίδων


Φίλτρα
Ενισχυτές: 15 , Αντιμικροβιακό: Οχι , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 15 , Υψος: 1.96 " , Αξιολόγηση IP: 20 , Μήκος: 1.52 " , Μέγιστη. ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 0.5 , Διαμόρφωση NEMA: 5-15P , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 5-15P , Βαθμολογία NEMA: 5-15P , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Τάση: 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 VAC , Πλάτος: 1.52 " , Μέγεθος καλωδίου: # 18 AWG έως # 10 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος καλωδίουΒαθμόςΥλικόΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBLTT30P
-------€41.07
B
515P
Μαύρη0.245 "έως 0655"Εμπορικά Νάιλον231€10.75
C
HBL52CM80C
Κίτρινο0.230 "έως 0.720"ΒιομηχανικάΠολυανθρακικό2-πόλο3-καλώδιοΜονοφασική€60.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;